マイクロアングルサンダー
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工ができます。
回転数(min-1[r.p.m])25000
仕様チャキング(pt)M7×0.75
付属品カップ砥石(#60・Φ30)×1個・カップラビン(#80・Φ30)×1個・ディスクホルダ(Φ30)×1個・ペーパーディスク(#60・#80・#120・#180・#320)×各3枚・ピンレンチ×1個
接続口径2分(1/4インチ)
質量(g)140
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式後方
ヘッド仕様90°・120°
内容量1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15