Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 8304
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
機能
帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
混率(%)
ポリエステル95・綿5
仕様
左袖ペン差し付(フラップイン仕様)、背裏メッシュ仕様襟トリコロールカラーテープ、右胸ファスナー付ポケットスライダー収納仕様、ノーフォーク、胸ペン差し付、右胸内側野帳対応ポケット(深さ20cmでスッキリ収納)、右胸ダブルポケット、内側野帳対応ポケット(マジックテープ付)、衿裏:グログランテープ(再帰反射)、雨蓋:反射プリント、ポケット:グログランテープ(再帰反射)
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
内容量
1枚
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28676498
8304
シルバー
3S
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676507
8304
シルバー
SS
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676516
8304
シルバー
S
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676525
8304
シルバー
M
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676534
8304
シルバー
L
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676543
8304
シルバー
LL
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676559
8304
シルバー
3L
¥
8,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28676568
8304
シルバー
4L
¥
8,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28676577
8304
シルバー
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28676586
8304
シルバー
6L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28676595
8304
ブルー
3S
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676604
8304
ブルー
SS
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676613
8304
ブルー
S
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676629
8304
ブルー
M
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676638
8304
ブルー
L
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676647
8304
ブルー
LL
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676656
8304
ブルー
3L
¥
8,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28676665
8304
ブルー
4L
¥
8,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28676674
8304
ブルー
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28676683
8304
ブルー
6L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28676699
8304
ネイビー
3S
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676708
8304
ネイビー
SS
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676717
8304
ネイビー
S
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676726
8304
ネイビー
M
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676735
8304
ネイビー
L
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676744
8304
ネイビー
LL
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676753
8304
ネイビー
3L
¥
8,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28676769
8304
ネイビー
4L
¥
8,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28676778
8304
ネイビー
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28676787
8304
ネイビー
6L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28676796
8304
レッド
3S
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676805
8304
レッド
SS
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676814
8304
レッド
S
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676823
8304
レッド
M
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676839
8304
レッド
L
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676848
8304
レッド
LL
¥
8,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28676857
8304
レッド
3L
¥
8,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28676866
8304
レッド
4L
¥
8,600
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28676875
8304
レッド
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28676884
8304
レッド
6L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ
参考になった