※再帰性反射材使用
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖ブルゾン E7702
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
28688574
品番
E7702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
傷つけ防止設計モデル
色
オリーブ
サイズ
M
機能
帯電防止素材、エコ商品、傷つけ防止設計
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
背メッシュ・背ネーム、内ポケット(メッシュ仕様)、脇シャーリング、再帰反射材使用(胸ポケット)、ノーフォークメッシュ仕様、袖ペン差し付
種別
長袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080