※再帰性反射材使用

E7702 長袖ブルゾン E7702 Asahicho(旭蝶繊維) 28688565 E7702 長袖ブルゾン E7702 Asahicho(旭蝶繊維) 28688565 E7702 長袖ブルゾン E7702 Asahicho(旭蝶繊維) 28688565 E7702 長袖ブルゾン E7702 Asahicho(旭蝶繊維) 28688565

長袖ブルゾン E7702

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード28688565 品番E7702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

傷つけ防止設計モデル

オリーブ サイズS 機能帯電防止素材、エコ商品、傷つけ防止設計 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65) 仕様背メッシュ・背ネーム、内ポケット(メッシュ仕様)、脇シャーリング、再帰反射材使用(胸ポケット)、ノーフォークメッシュ仕様、袖ペン差し付 種別長袖ブルゾン 材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)62 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする