アルインコ アルインコの ねじ・ボルト・釘 アルインコの プラグ・止め輪・ピン アルインコの プラグ・キャップ 樹脂キャップ 角パイプ ナット付ヨコ側 樹脂キャップ 角パイプ ナット付ヨコ側 注文コード パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。 用途建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。 材質樹脂 仕様ナット付 トラスコ品番125-0606 質量(kg)17 色ブラック 高さ(mm)42 縦(mm)30 横(mm)20 内容量1袋(2個) 注意 ※個人宅配送不可 ※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AC373K2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28723434 AC373K2 ¥420 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カバー/キャップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クロ ネジサキカバー 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ネジサキカバー(ROHS2 大阪魂 税込¥734 ¥667 グレー ネジサキカバー(ROHS2 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ダブルナットカバー(マル 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ナットカバー(ウチネジツキ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロ マルサキカバーウチネジ(R2 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ シロ SDC SR1802 大阪魂 税込¥734 ¥667 グレー ダブルナットカバー(マル 大阪魂 税込¥734 ¥667 グレー アンカーナットカバー 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロ マルパイプヨウキャップ 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ カクパイプヨウキャップ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ グレー マルサキカバーウチネジ(R2 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロ セイホウケイカクウチセン 大阪魂 税込¥734 ¥667 シロ ダブルナットカバー(マル 大阪魂 税込¥734 ¥667 シロ ナットカバー(ROHS2 大阪魂 税込¥734 ¥667 シロ ナットカバー(ウチネジツキ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ グレー ナットカバー(ウチネジツキ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロ アンカーナットカバー 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ シロ アンカーナットカバー 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロ ボルトカバー(アンウェイ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘プラグ・止め輪・ピンプラグ・キャップカバー/キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります カバー/キャップ TS穴隠し 六角穴付ねじプラグ 四角頭付ねじプラグ グロメット キャップ テーパープラグ プラグ ツバ付 ホールプラグ シェアする マイページ 最近見た商品