あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。最大ラベル幅は115mmまで対応左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です