LEC(レック) LEC(レック)の 日用品 LEC(レック)の 洗濯用品 LEC(レック)の 洗濯ハンガー こども用グリップハンガー こども用グリップハンガー 注文コード 28743348 注文コード 28743348 注文コード 28743348 注文コード 28743348 グリップ式で竿にしっかり固定!グリップを倒して通せるから、襟ぐりを伸ばさず干せます。カラフルな3色。お得な6本セットです。 用途こども用 仕様こども用 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)300×15×200H 質量(g)260 タイプグリップハンガー 内容量1セット(6本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 W-265 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28743348 W-265 ¥653 ¥649 ¥649 ¥714 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗濯用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アライール ジーンズ&小物干し サワフジ 税込¥768 ¥698 バスケットへ ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ PTハンガー41cm 10P ヒラノトレーディング 税込¥307 ¥279 バスケットへ パラソルハンガー 20P WB ヒラノトレーディング 税込¥571 ¥519 バスケットへ 木製ハンガー3P ヒラノトレーディング 税込¥516 ¥469 バスケットへ ステンレス製伸縮サブハンガー 富士商 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ WHITE LAUNDRY 角ハンガー 42ピンチ ストリックスデザイン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ WHITE LAUNDRY 角ハンガー 32ピンチ ストリックスデザイン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ステンレス ピンチハンガー 洗濯 物干し AFF WARE 税込¥1,538~ ¥1,398~ フリーピンチャー59 スカイブルー サワフジ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ジーンズ&小物干し3本組 W サワフジ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ フリーピンチャー14 RGY サワフジ 税込¥725 ¥659 バスケットへ フリーピンチャー59 SW サワフジ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ アルミ物干しハンガー(24ピンチ) カクセー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ のびのび7連ガー ツウィンモール 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ せんたくハンガー3P ツウィンモール 税込¥428 ¥389 バスケットへ パッとるピンチ角ハンガー 東和産業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ パッとるピンチ角ハンガー 東和産業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ パッとるピンチ角ハンガー 東和産業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品洗濯用品洗濯ハンガー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります 洗濯バサミ 洗濯ハンガー 物干し/スタンド ランドリーバスケット/洗濯かご 洗濯ネット ランドリーラック ふとんたたき 洗濯板 その他洗濯用品 シェアする マイページ 最近見た商品