赤カビくん 浴室99.9%除菌スプレー
日々のお手入れに。激落ちくんのバス洗剤。 ヌメリ除去+アルコール除菌。99.9%除菌で赤カビ(ピンク汚れ)をすっきり落とします。アルカリ電解水と天然発酵アルコールの2つの力で湯アカ・皮脂汚れを包み込んで浮かせて落すクリーナー(住宅用洗剤)。汚れの原因菌を除菌するので赤カビ(ピンク汚れ)を抑制します。界面活性剤を使用していないので環境にやさしく、排水も汚しません。除菌のみならず消臭効果もあります。手軽にシュッシュと使えるので日々の浴室お掃除(お風呂掃除)に最適です。
用途お風呂掃除に。
仕様ヌメリ除去+アルコール除菌
成分アルカリ電解水(水酸化ナトリウム0.18%※アルカリ性を換算した値)・発酵アルコール
寸法(mm)85×60×180
質量(g)379
タイプスプレー
内容量1個(320mL)
商品説明動画
お風呂のカビに3提案 「GN赤カビくん浴室除菌スプレー」篇 43秒 レック
この動画は、1人が参考にしています。