LEC(レック)
SGキッチンフック(ウルトラマグネット)
強力ネオジム磁石でしっかり取付けられます。フック部は上下にスイングするので、水平面に吊り下げ使用も対応でき。キッチンツールの収納に便利です。マグネット部にはキズ防止シートが付いています。
用途
キッチン収納に
取付け方法
マグネット
材質
本体:ABS樹脂(メタリック塗装)、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)
30×25×50
タイプ
キッチンフック
耐荷重(kg)
2.5
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28746297
K-814
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください