メッシュキャップ

メッシュキャップ モノタロウ
(9件のレビュー)

メッシュ素材の作業キャップです。
通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。
調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。

用途現場など作業用として屋内外用 サイズフリー 材質ポリエステル100% 頭囲(cm)57-59 内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※雨などに濡れて放置した場合、色写りしたり、色落ちしたりするおそれがありますので注意願います。
※頭皮などに異常が見られる場合は、ただちに着用をやめ、専門の医師に相談してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28805149 - ブルー
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
28805158 - ネイビー
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28805149 - 52224586 - - メッシュキャップ モノタロウ 52224586 メッシュキャップ モノタロウ 1個 339 税込373 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
28805158 - 52224595 - - メッシュキャップ モノタロウ 52224595 メッシュキャップ モノタロウ 1個 339 税込373 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28805149
2021-04-21
用途:
屋外作業
太田建設 様

暑くなって来たら、蒸れない。 安いので、助かります。

対象商品:
28805149
2020-11-18
用途:
屋外作業にて使う

ブランドが外面に書かれてなくよかった。品質は全然問題ないです

対象商品:
28805149
2020-09-12
用途:
工場作業
株式会社エムズキューブ 様

とにかく安い。元が取れるか心配になる。その割にかぶりやすい。

対象商品:
28805149
2020-07-07
用途:
農作業に使っている
農・林・水産業

つけ心地が良く安いので、今回追加して購入した。よく洗うが、色落ちしにくい。

対象商品:
28805158
2020-02-20
用途:
朝市等、物品販売時での使用
農・林・水産業

安かったし、メッシュ仕様なので良かったです☆☆☆
ただ、このあと欠番みたいなので、もう買えないのかな?
今のところ問題ありません。

対象商品:
28805158
2019-10-13
用途:
日常生活時使用です
その他業種

値段が安い丈夫そうなにしろ汗かきにはもってこいです

対象商品:
28805158
2019-07-10
用途:
作業帽として
YCS 様 (建設業・工事業)

100均より品質と形が良い。
これだけで買う価値あり。

対象商品:
28805149
2019-07-06
用途:
工場内荷役作業

安いが型崩れせず良い。汗かきなのでメッシュなので涼しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする