アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。


柔らかいアルミ製のため、伸縮自在で、繰り返しに強い!
軽くて簡単に曲がるので壁や天井にも施工がしやすく、場所に合わせて簡単に調整と取り付けができます。
2本以上なら、価格が更にお得!

伸縮性と柔軟性を兼ねるアルミホースなので、場所に合わせて簡単に調整と取付ができます。

カットして使えます。
※カット後は切り口が鋭利になるためアルミテープを巻いてください。

商品が1:4の比率で圧縮してあるため、持ち運びもスムーズ。輸送や在庫も省スペースで経済的です。

政令指定都市内などでは使えませんが、地方のシロッコレンジフードの取替で使っています。
施工が楽で工事代も安くなるので、お客様も満足されています。
ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。



フレキブルなので取り回しはOKでした。
キズを付けると底から割れそうだったので慎重に取り付けました。
軽くて使い勝手が良いです。配送に時間がかかるのが難点です。
作業時に火花が散っても解けることなく煙を吸ってくれるので非常にありがたい
外径が106mmと他社のダクトホースより若干小さいのでVU100パイプの内側にピッタリ入ります、外側に被せるのは無理のようです。
他社製品と遜色ありません。購入時に薄いフィルムでコーティングされているので、運搬時などにケガを防げて親切だと感じます。
扱いやすく、値段もお手頃で良かったです。すぐ取り付けて使用しています。
アルミ製で軽くて排気管がピッタリ収まって延長できた。
軽いし切断し易いんだけど、延ばすのに引っ張るとすぐへこんでしまう。
アルミだからとはいえ、3m延ばすのは至難の業だ。