カセットボンベ式ガスヒーター(屋外専用) ミスターヒート2

カセットボンベ式ガスヒーター(屋外専用) ミスターヒート2 ニチネン
(1件のレビュー)

市販のカセットボンベを燃料とした野外専用ヒーター。カセットボンベ(250g)1本で約3時間20分の長時間使用。ツマミ調整で長時間使用(約4時間)が可能に。野外専用ヒーターでアウトドアライフの強い味方。釣り、日曜大工時、庭いじり、スポーツ観戦時などに重宝。フラットな燃焼面の赤外線ヒーター採用で強風にも強い。持ち運び、保管に便利なプラスティック製キャリーケース付。ケースにはカセットボンベ3本を収納できる。軽量コンパクト設計。圧力感知安全装置付き。

用途屋外での小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、アウトドアヒーターとして。 ブラック 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)220 仕様火力:0.93kW(800kcal/h) 材質鋼板 質量(kg)1.5 使用燃料カセットボンベ(マイ・ボンベL) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×180×180 使用場所野外使用専用 ガス消費量(g/h)68 内容量1台
注意
※カセットボンベは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28810426 KH-222
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28810426
2020-02-03
用途:
外の仕事に暖を取る時
翠松園 様 (建設業・工事業)

ガスボンベのLサイズが内蔵されたらケースに入れられる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする