曜日別特売
モノタロウ

ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製

ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製 - モノタロウラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製 - モノタロウ
(299件のレビュー)

ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。
耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。

用途食品の包装に。材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン(PVDC)耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140電子レンジ材質(刃)ブリキ規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合内容量1巻
注意
※食品包装用途以外の用途では使用しないでください。
※油性の強い食品を直接包んで電子レンジに入れないでください。
※火気に近づけないでください。箱に異常がない場合でもラップがくっついて使えなくなる可能性があります。
※刃に直接触れないでください。ケガや事故につながる可能性があります。
※使用後は家庭では燃やさず、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
※フィルムを傷つけないでください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※高温・多湿な場所での保管は避けてください。
※オーブン、グリル、トースター、ガスレンジでは使用しないでください。
※パッケージのデザインは予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28954443-3050
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノラップ
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:299
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 良いですよ。コスパに非常に長けている。

某メーカーと同じ、ポリ塩化ビニルデン製です。
張り付きも良いです。ちょっと薄めなのかな?パリッと裂けることもあるけど、全然許容範囲。
箱の取り出し口に、ラップ使い始めのテープをベロになるように貼っておくと、ラップを引き出すときにつまめがばサッと引き出せるので良いですよ。(意味伝わるかな??w)

3が参考にしています
2026-01-05
用途: 食品のラッピング

この製品はラップ自体は優秀ですがそのままだとラップを切り取った後、本体にラップが箱に張り付き、次に使うとき剥がしにくく使いづらいです。
私はラップが箱に張り付く対策として粘着する部分にマスキングタープを貼り粘着力の調整をしてから使っています。
マスキングタープを貼った部分はラップがくっつかないので作業が楽になります。

2が参考にしています
2026-03-01
用途: 食品の保存

使い勝手は大手の商品に劣らないと思うが、引き出す際に箱にくっつく。真ん中を引っ張ると高確率で両端が折れてしまうので、箱だけは大手に負けている。巻き取り防止加工が悪さをしていると思う。真ん中5cmくらいを残して紙テープ張って、引き出す時に上下にパタパタしながら引き出すとマシな感じ。箱は改良してほしい。

2026-03-13
用途: 食品の保存
その他業種

使い勝手が良い商品です。密着性は申し分なく、リピートしています。

2026-02-03
用途: 日常のラップかけ
医療・福祉・介護関連業

日常のラップかけに利用している。
50mの物を使用しているため、しばらく使えて大変良い。
取り出しがくっきやすいため、使用後に少し取り出しておくと、次回に備えられる。

2025-12-01
用途: 食品の保存
飲食業

デザインが変更になった頃から格段に使いにくくなりました
箱はカッターの付近にラップがくっついて取れないので、別でラップホルダーを購入しないと使い物になりません
ラップも破れやすくなり、大分無駄にしています
急ぎの時でなくてもストレスになるので、心穏やかな方が使うのをお勧めします
あとアルミホイルやラップなどのデザインが全て同じなのでわかりにくいです

2が参考にしています
対象商品 : 28954443
2026-03-07
用途: 自宅
田中青果卸売・小売業

コスパがよくいつも購入しています。厚さも充分ですが、やはり切れやすいです

対象商品 : 28954443
2026-01-20
用途: 食品の保存。
株式会社匠建建設業・工事業

リピーターです、以前まで他社のラップを使用してましたがモノタロウのラップは長く幅も広いので大変重宝してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
添加物は使われていますか。
回答:
脂肪酸誘導体とエポキシ化植物油を添加物として使用おります。
1が参考にしています
2024-06-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
1が参考にしています
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする