松吉医科器械 松吉医科器械の 医療 松吉医科器械の 施設用家具・備品 松吉医科器械の 受付・待合備品 受付票発券機 受付票発券機 注文コード 受付カウンターに設置できるコンパクトサイズ。発券は切り込み入りの2枚綴り。診察科名を56科登録済。 質量(kg)約3.8 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)6(待機時)/25(使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×150×264 松吉医科器械コード23-2007-00 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MP-120 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28896754 MP-120 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 施設用家具・備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベーシックキット 無線式番号表示変換機 キャプテンジャパン 税込¥701,798 ¥637,998 バスケットへ ペンライト プレゼントせきね 税込¥1,714 ¥1,558 バスケットへ 新聞架 SZシリーズ ナカキン 税込¥27,478~ ¥24,980~ マガジンラック付き新聞架 ナカキン 税込¥39,578~ ¥35,980~ フラワースタンド WPシリーズ ナカキン 税込¥16,478~ ¥14,980~ ロビースタンド WPシリーズ ナカキン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ リーフレットスタンド W490シリーズ 日研工業所 税込¥43,978 ¥39,980 ご意見箱 ホワイト トヨダプロダクツ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 新聞架 NSシリーズ ナカキン 税込¥28,578~ ¥25,980~ マガジンラック フロアタイプ ナカキン 税込¥29,678 ¥26,980 折りたたみ傘収納傘立て LAS-3609シリーズ トヨダプロダクツ 税込¥26,378 ¥23,980 貴名受&診察券入れ ミワックス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業 税込¥340,780 ¥309,800 バスケットへ 飛沫防止PETカウンターシールド 10枚入 アクシス 税込¥11,869 ¥10,790 バスケットへ ステンレスワゴン回診車 立上 ステンレスワゴンMBシリーズ 柏ステンレス工業 税込¥35,178~ ¥31,980~ ステンレスワゴン回診車 引出付 立上 柏ステンレス工業 税込¥102,278~ ¥92,980~ マイクロ-プラッシュ・ボックスシーツ MPシリーズ Conni(コニー) 税込¥10,338~ ¥9,398~ 紀州備長炭繊維 枕カバー 10枚入 フリーサイズ 6104シリーズ ハヤシニット 税込¥2,198 ¥1,998 不織布枕カバー 50枚入 TKG 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ディスポ診察台カバー薄手 折畳みタイプ HT-010シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 税込¥2,198 ¥1,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療施設用家具・備品受付・待合備品発券機 受付・待合備品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります 診察券入れ 発券機 受付・待合備品 呼び出し機 ご意見箱 その他受付・待合備品 シェアする マイページ 最近見た商品