林製作所 林製作所の 医療 林製作所の 施設用家具・備品 林製作所の 受付・待合備品 無人受付台 無人受付台 注文コード 手荷物を置ける棚付きで、エントランスに映える木製受付台。 材質天板/MDF、本体/パーチクルボード(ポリ塩化ビニール貼) 質量(kg)15.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1000 松吉医科器械コード24-3052-00 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FJR20M53 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28896806 FJR20M53 ¥27,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 医療 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ちいかわ 手口ふき60枚×12個 LEC(レック) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ お薬ケース2週間 MDF シンコハンガー 税込¥14,278 ¥12,980 インナーボックス 天馬 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ちいかわ 手口ふき60枚×3個 LEC(レック) 税込¥658 ¥598 バスケットへ H289袋オブラート100枚入 ピップ 税込¥754 ¥698 バスケットへ 抗菌アコーディオンスクリーン ナビス(アズワン) 税込¥75,878~ ¥68,980~ 薬のみ器 150cc S052 ピップ 税込¥791 ¥719 バスケットへ 棚上用ボックス 天馬 税込¥27,478~ ¥24,980~ 収納庫本体・浅型 YPC株式会社(旧:吉川化成) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ お薬ケース1週間 MDF シンコハンガー 税込¥9,898 ¥8,998 どこでも安心シート ピップ 税込¥659 ¥599 バスケットへ B069ベビーコットン ピップ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 収納庫本体・薄型 YPC株式会社(旧:吉川化成) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ ボウサイン ベランダキャスターボックス 天馬 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 収納庫本体・深型 YPC株式会社(旧:吉川化成) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ H288袋オブラート50枚入 ピップ 税込¥430 ¥398 バスケットへ H287オブラート丸型200枚入 ピップ 税込¥462 ¥428 バスケットへ 薬のみ器 200cc S053 ピップ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ケアーバスト用マクラ 高田ベッド製作所 税込¥4,508~ ¥4,098~ (2) ちいかわ おしりふき80枚×3個 LEC(レック) 税込¥658 ¥598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療施設用家具・備品受付・待合備品その他受付・待合備品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります 診察券入れ 発券機 受付・待合備品 呼び出し機 ご意見箱 その他受付・待合備品 シェアする マイページ 最近見た商品