喉頭鏡ハンドル(スタンダード)

喉頭鏡ハンドル(スタンダード) 松吉医科器械

国際規格のグリーンライン仕様。ハンドルはクリプトンランプと明るいキセノンランプよりお選びいただけます。

高さ(mm)153 タイプスタンダード 電源単2乾電池×2コ(付属) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B1X00002000029 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
松吉医科器械コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28897786 45.48.50 2.5Vクリプトンランプ付 24-5647-00
31,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
28897795 45.48.51 2.5Vキセノンランプ付 24-5648-00
31,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする