リットマンマスターカーディオロジー
|
優れた音響性能を持つリットマン聴診器のハイグレードモデル。片面で低・高周波音を連続聴診できるサスペンデッド・ダイヤフラムを採用。バイノーラルはチューブの接触ノイズが少ないツーインワン・チューブを使用。
付属品ソフトイアーチップスナップ大×1組、小児用アダプタ
材質チェストピース/ステンレス
全長(mm)680
質量(g)約180
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218
ダイヤフラム径(Φmm)51
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1個