モリトー
移座えもんボードホワイト800
ベッドと車いす間の座位移動に使用します。しなやかで、曲げにも強い材質を使用。
材質
硬質塩化ビニール
質量(g)
940
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×800
松吉医科器械コード
24-6582-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28916318
-
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100