紫外線殺菌消毒保管庫クリーンエックス
白鮮菌・大腸菌・結核菌・ぶどう球菌など及び感染ウイルスに有効です。殺菌力に優れ、20分間照射で7000~10000μW/?の紫外線を放射します。インバーター方式。20分タイマー付。
質量(kg)6.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×332×385
棚段数網棚1段
殺菌灯6W×1灯(紫外線灯)
庫内寸法(mm)W240×D270×H305
松吉医科器械コード19-3085-00
内容量1個