高島商店
パラフィン伸展器(低平板型)
従来のニクロム線熱源を使用せず、グラスファイバーシリコンヒーターによる厚さ2mmの熱源体の採用により、従来方式では不可能だった「低平板型」を実現しました。伸展温度は50~60℃が目安です。
材質
鋼板、アルミ(ニュートン塗装)
寸法(mm)
W300×D400×H115、熱板部/300×300
電源
AC100V 50/60Hz(3A)
温度設定
0~100℃(可変式)
松吉医科器械コード
10-2565-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28925305
T-76
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください