標準アッベ屈折計

標準アッベ屈折計 松吉医科器械

各種液体、固体、フィルム、プラスチック、透明または半透明ガラスなどの屈折率や糖度の測定が可能。LED白色光源により、境界線視野や目盛が明るくはっきり見えます。乾電池で動作するので、電源のない場所でも測定できます。

質量(kg)約3.9 測定範囲屈折率(nD)/1.3000~1.7000、Brix(nD)/0~95%n 電源単1乾電池×4コ(付属) 最小表示屈折率/0.0001、Brix/0.1% 測定精度屈折率/±0.0002、Brix/±0.1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×220×270 松吉医科器械コード24-4715-00 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28925628 ER-2S
280,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする