ワットマン定性濾紙No.1

ワットマン定性濾紙No.1 - GEヘルスケア

高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。

厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)11質量(g/m2)87内容量1パック(100個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289297671001-12512523-5069-04
1,560
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
289297761001-15015023-5069-05
2,270
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
289297851001-18518523-5069-06
3,090
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
289298031001-0555523-5069-00
890
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
289298191001-0707023-5069-01
1,050
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
289298281001-0909023-5069-02
1,050
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
289297581001-11011023-5069-03
1,250
取扱い終了
返品不可
289297941001-24024023-5069-07
4,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする