GEヘルスケア
ワットマン定性濾紙No.2
高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
厚さ(mm)
0.19
粒子保持能(μm)
8
質量(g/m
2
)
97
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28929837
1002-110
110
23-5070-03
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28929846
1002-125
125
23-5070-04
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28929855
1002-150
150
23-5070-05
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28929864
1002-185
185
23-5070-06
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28929873
1002-240
240
23-5070-07
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28929889
1002-055
55
23-5070-00
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28929898
1002-070
70
23-5070-01
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28929907
1002-090
90
23-5070-02
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください