GEヘルスケア
ワットマン定性濾紙No.3
高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
厚さ(mm)
0.39
粒子保持能(μm)
6
質量(g/m
2
)
185
内容量
1パック(100個)
全8種類を絞り込む
寸法(Φmm)
選択してください
55
70
90
110
125
150
185
240
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28929916
1003-110
110
23-5071-03
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28929925
1003-125
125
23-5071-04
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28929934
1003-150
150
23-5071-05
¥
5,190
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28929943
1003-185
185
23-5071-06
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28929959
1003-240
240
23-5071-07
¥
12,790
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28929968
1003-055
55
23-5071-00
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28929977
1003-070
70
23-5071-01
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28929986
1003-090
90
23-5071-02
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください