曜日別特売

カセッター(HA5タイプ)セット

カセッター(HA5タイプ)セット - サカセ化学工業カセッター(HA5タイプ)セット - サカセ化学工業カセッター(HA5タイプ)セット - サカセ化学工業カセッター(HA5タイプ)セット - サカセ化学工業
材質外枠/ABS樹脂、引出/PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×192×372内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28932768HA5-S011アンバー3646×168×5001-3125-02
32,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
28932777HA5-S021アンバー18102×162×5001-3085-02
23,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
28932786HA5-S031アンバー9104×160×11101-3080-02
14,850
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
28932795HA5-S042アンバー12106×162×8301-3135-02
16,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28932804HA5-S042透明12106×162×8301-3135-02
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする