三商
塩ビ製薬品庫
ハンドルと蝶番を除いて全て塩ビ製ですので、耐薬品性に優れています。左右別室の2室構造で、ハンドルの取手にカギが付いています。
付属品
棚板×4枚、医薬用外毒物・劇物プレート
材質
本体/ポリ塩化ビニール、ハンドル/真鍮、蝶番/ポリアミド
型番
WY-900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×900
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1室)400×410×890
松吉医科器械コード
24-4745-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28933389
54-0051
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください