星光医療器
歩行器アルコーTL型S
トータルロック機能付きのコンパクト歩行車。マットの高さを低く設定でき、小柄な方でもご使用いただけます。固定式。
材質
スチール
質量(kg)
17.6
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
528×676×800~1070
内寸幅(mm)
肘掛/350
キャスター径(Φmm)
150(前輪自在・後輪固定)
松吉医科器械コード
24-6233-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28936776
100588
¥
92,000
¥
91,980
非課税商品
¥
91,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください