イーアス
歩行器Rec01(座面付)コンパクト
座面付きの固定歩行器で移動先で座って作業ができます。グリップに8°の角度をつけて握りやすくしました。高さは7段階調節(25mm単位)。
材質
フレーム/アルミ・ステンレス、シート/ナイロン、グリップ/エラストマー
質量(kg)
2.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×440×700~850
松吉医科器械コード
24-6234-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28936819
REC01
¥
38,000
¥
37,980
非課税商品
¥
37,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください