クリスタル産業
ロフストランドクラッチ(ミディアム)
グリップから手を離しても、腕から離れにくい設計。
材質
アルミ
全長(mm)
795~1150
色
ホワイト
質量(g)
550
松吉医科器械コード
24-4686-00
カフ寸法(mm)
Φ70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28936889
KR-104A
¥
11,900
¥
11,880
非課税商品
¥
11,880
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください