舌筋力計

舌筋力計 竹井機器工業

1台で舌筋力の測定とトレーニングの2つの機能が搭載されています。舌で舌圧子を押圧すると0.01kg単位で舌筋力を表示します。

付属品S字金具 質量(g)測定部/約180、調整器部/約160 電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定部/161×38×45、調整器部/147×89×27 測定範囲(kg)0.01~2.50 松吉医科器械コード24-3957-00 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28938036 TKK-3356
210,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする