萬楽
マンラク1型ねまき(オールシーズン)
胸元と足元に2コの特殊ホックを使用。胸元から足首までと股部分がファスナーで全開でき、ケアがラクにできます。
色
ピンク
サイズ
L
材質
綿35%・ポリエステル65%
胸囲(cm)
110
身長(cm)
165~175
ヒップ(cm)
116
性別
男女兼用
松吉医科器械コード
24-6682-02
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28941466
MR-1001
¥
7,990
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください