コーポレーションパールスター
サージカルハイソックス
履きやすさと転倒予防を目指した術中・術後の血栓対策ソックス。足関節背屈作用で静脈還流を促進し、少ない締め付けで効果があります。超極細繊維を使用し、すべりにくさを実現。転倒を予防します。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:34B3X10008000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1足
全9種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
色
緑
青
黄
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
サイズ(cm)
足首周り(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28944336
-
S
黄
24~25.5
17~21
24-6782-00
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28944345
-
M
黄
24~25.5
22~26
24-6782-01
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28944354
-
L
黄
24~25.5
27~31
24-6782-02
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28944363
-
S
青
26~27.5
17~21
24-6782-00
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28944379
-
M
青
26~27.5
22~26
24-6782-01
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28944388
-
L
青
26.5~27.5
27~31
24-6782-02
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28944397
-
S
緑
22~23.5
17~21
24-6782-00
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28944406
-
M
緑
22~23.5
22~26
24-6782-01
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28944415
-
L
緑
22~23.5
27~31
24-6782-02
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください