不織布前開きヤッケ

不織布前開きヤッケ - 鈴木産業
(1件のレビュー)

軽くて動きやすい。脱着に便利なまえファスナー付
衣類の汚れを防止
有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます
上着のみ

用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他ホワイト材質ポリプロピレン内容量1着
注意
※ゴミに出す際はファスナー部分は取り外してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28948423SH-021M12171
オープン
取扱い終了
28948439SH-021L12474
オープン
取扱い終了
28948448SH-021LL12777
オープン
取扱い終了
28948457SH-0213L13079
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28948439
2020-04-12
用途: 旧車の整備修理

軽く、品質やサイズ感も良く、旧車のトランクルームに一つ忍ばせておくと、いざという時に役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする