SH-021 不織布前開きヤッケ 鈴木産業 28948423

SH-021 不織布前開きヤッケ 鈴木産業 28948423 SH-021 不織布前開きヤッケ 鈴木産業 28948423 SH-021 不織布前開きヤッケ 鈴木産業 28948423

不織布前開きヤッケ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード28948423 品番SH-021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて動きやすい。脱着に便利なまえファスナー付
衣類の汚れを防止
有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます
上着のみ

ホワイト 用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他 材質ポリプロピレン サイズM 胸囲(cm)121 着丈(cm)71
注意
※ゴミに出す際はファスナー部分は取り外してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28948439
2020-04-12
用途:
旧車の整備修理

軽く、品質やサイズ感も良く、旧車のトランクルームに一つ忍ばせておくと、いざという時に役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする