大容量モバイル充電バッテリー 10050mAh
電池残量が分かるLEDを4個搭載。最適充電:Apple製品最適充電対応USB(OUT1のみ)
出力5V/3A
バッテリー容量(mAh)10050
質量(g)約180
仕様スマートフォンを約3.4回充電
寸法(mm)63.5×96×22
入力5V2.4A
充放電回数約500回
USBポート数2個口
充電端子micro-B
給電端子USB
内容量1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07