ヘルメットハンガー 吊下げタイプ

ヘルメットハンガー 吊下げタイプ モノタロウ
(8件のレビュー)

付属のネジや市販のフックなどに吊下げて固定できるタイプのヘルメットハンガーです。従来のヘルメットハンガーと違い、容易に場所を移動できます。
横連結が可能です。
MPタイプ、アメリカンタイプどちらにも対応可能。
小物などの引っ掛けに便利なフック付。

用途ヘルメットの収納保管に。 グレー 材質ポリプロピレン 付属品取付け用ネジ×2本 内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※固定用ネジを設置する場合は、壁面の状況を十分把握した上で設置してください。
※高温多湿の場所は避け、火の気のない所でお使いください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28975574 - 約270 1個掛け用 約275×240(吊り下げフック含まず)
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
28975583 - 約500 2個掛け用 約545×240(吊り下げフック含まず)
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28975574 - 18784667 ST#821N ST#821N エコラック (保護帽整理棚) 谷沢製作所 18784667 エコラック (保護帽整理棚) 谷沢製作所 1個 1,798 税込1,978 メーカー違いの相当品です
28975583 - 18784685 ST#822N ST#822N エコラック (保護帽整理棚) 谷沢製作所 18784685 エコラック (保護帽整理棚) 谷沢製作所 1個 2,198 税込2,418 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28975574
2024-06-18
用途:
仕事用
運輸・通信業

トラックドライバーです。ヘルメットの保管(定位置に置きたかった)走行中にも移動する事無く取り出し収納にも大変満足しています。

対象商品:
28975583
2020-05-07
用途:
高所作業、空調機メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ハイエース座席後ろのパイプに吊して使用しています。荷物積むのに今のところ邪魔にはならずすっきり整理整頓ができています。

対象商品:
28975583
2020-03-23
用途:
ドローンスクール車に常備しました。
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様

二回目の購入です。
以前は講師用でいたが今回は生徒用で2段にして活用!

対象商品:
28975583
2019-09-07
用途:
メット置き場
運輸・通信業

ヘルメットの置き場所に困ってましたが、これにより
壁掛けできて すっきりしました。

1人が参考にしています
対象商品:
28975583
2019-07-12
用途:
車のラゲッジ(リアシート背面)に固定して使っています。
飲食業

ヘルメットの置き場所って意外と困るもので、取り付け易く、ヘルメットが外れる事も無く便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
28975583
2020-04-20
用途:
作業がないときの収納時
建設業・工事業

簡単に取り付けもでき価格も安かったので満足しています。

対象商品:
28975583
2019-06-04
用途:
高所作業用に使用しているヘルメット管理と客用に使用、今回は追加分です。
サービス業

ヘルメットの管理に使用してます、下部のフックのところ丈夫そうで良いです。

対象商品:
28975583
2019-02-19
用途:
ヘルメットの収納
山﨑エクスパート 様 (その他業種)

以前は紐の部分をフックに引っ掛けて収納してましたが
この商品を買って
スッキリ出し入れも楽になりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする