ガンツ GZ-701

ガンツ GZ-701 GENTOS
(2件のレビュー)

USB充電式です。
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源です。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持っています。
バッテリーインジケーター:充電状態を表示します。
チャージングインジケーター:充電タイミングを点滅でお知らせます。
背面マグネット付きです。
ストラップホール付きです。
フロントプッシュスイッチ

保護等級防塵・防滴仕様(IP54準拠) 付属品専用充電ケーブル トラスコ品番859-7043 本体質量(g)約52(電池含む) 光源高輝度白色COB LED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W34.7×D12.2×H116.2 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約3 耐久性(落下)1m 明るさ(Lm)約100ルーメン(Highモード時) 照射角110° 点灯時間約5時間(トップライト)/ 5時間(Ecoモード)/ 2.5時間(Highモード) 内容量1個
注意
※お客様自身での充電池の交換はできません。(故障の原因となります。)
※光を直接目に当てないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68067868 GZ-701
5,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-07-15
用途:
夜間の外仕事での簡易照明
アルターナレーシング 様 (製造業)

非常に明るく、明るさは満足だが、連続点灯時間が短いのが少し不満。

また充電用配線も専用なので、汎用マイクロUSB端子だったら良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68067868
2018-06-30
用途:
エンジンルーム内の暗がりの場所の点検時
金融・保険業

・USB充電タイプで薄く、胸ポケットに入れられる。
・マグネット付きで、鉄製部材に取り付けられる。
・ライト切り替え装置あり。目的によって選別可能。
*使い勝手が非常に良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする