キッチンバスボンくん レンジまわりワイパー

キッチンバスボンくん レンジまわりワイパー CONDOR(山崎産業)

アミ目繊維で油汚れをスッキリかき取る!奥の壁まで届いてレンジまわりピカピカ!
伸縮柄を取り外して、ハンディタイプとしても使えます。
仕上げ拭きにはお手持ちのキッチンペーパーや市販のウェットシートもワニ口に取り付けお使いいただくことができます。
専用クロスもあります。 レンジまわりワイパー拭き取りクロス(別売)をご使用ください。
かき取りモップ1枚入

材質モップ繊維組成/ポリプロピレン、プレート/ポリプロピレン、ジョイントグリップ/ポリアセタール、伸縮ハンドル/ABS 質量(g)128 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×80×372~500 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28978277 - グリーン
760
 
 
取扱い終了
28978286 - オレンジ
760
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする