iDシリーズ40形 埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型

iDシリーズ40形 埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型 Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)100~242 質量(kg)3.2 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra)83 光源LED 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1251 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 適応ボルトサイズ800ピッチ 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)20 内容量1セット
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28983816 XLX450THNTLE9 26.5 省エネタイプ/非調光 187.1 4960 5200
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28983825 XLX450THWTLE9 26.5 省エネタイプ/非調光 176.9 4690 5200
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28983834 XLX450THVTLE9 26.5 省エネタイプ/非調光 173.9 4610 5200
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28983843 XLX440TEDTLE9 25 一般タイプ/非調光 149.6 3740 4000
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
28983859 XLX440TENTLE9 25 一般タイプ/非調光 155.6 3890 4000
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
28983868 XLX440TEWTLE9 25 一般タイプ/非調光 147.2 3680 4000
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
28983877 XLX440TEVTLE9 25 一般タイプ/非調光 144.8 3620 4000
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
28983886 XLX440TELTLE9 25 一般タイプ/非調光 140.4 3510 4000
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする