インバーターガソリン発電機(交流専用)

インバーターガソリン発電機(交流専用) - イチネンTASCO
仕様
インバータ発電機で超軽量、精密機器使用OK!
対応回収機…TA110FP、TA110XZ、TA110MR 定格出力…2.5KVA(50Hz・60Hz)
定格電圧…100V
電流…25A(50Hz・60Hz)
燃料タンク容量…9.0L
質量…29kg
サイズ…W487×D395×H425mm
4サイクル
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28988025TA600YG
212,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする