エアコン内部洗浄剤

エアコン内部洗浄剤 TASCO(タスコ)
(2件のレビュー)

仕様
後発泡でフィン内部の目の届かない汚れも洗浄。 家庭用ルームエアコンのアルミフィン洗浄用。
1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。 内容量
・ムース…200ml
・リンス…180ml
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28988418 TA916SX
1,560
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28988418
2021-06-19
用途:
掃除に

とても手軽に使えます。一応養生は必要ですが、下にバケツまでは要らず、排水されます。これで汚れを浮かした後に市販のジェット?系を使うとカビがなくなりました。事務所のエアコンはひどく汚れるので、取り扱いを増やしてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
28988418
2021-09-14
用途:
エアコン清掃
サービス業

エアコンの風が臭くて、特に使用開始直後が匂うため洗浄してみました。
効果は、テキメンとまではいかないですが満足できるレベルにはなりました。
値段も安くてセルフ清掃するならおすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする