活線センサ
仕様
ペンチやニッパーなどのケーブル切断工具(7または
8インチ)のハンドル部に後付け装着する活線センサ。 被覆電線の上から活線状態を検知するとブザー音と光で警報、誤って切断しない様に作業者に注意喚起を促します。
手袋使用時でも検出可能。 電源ON状態で約5ヶ月稼動の低消費回路。
感度調整ボリューム付き。 サイズ…H23×W77×D13mm 質量…約13g(電池含まず)
検出電圧レベル…約AC60V~600V(50Hz/60Hz)、7または8インチの切断工具ハンドル部装着時
対象ケーブル…被覆線(シールドされていないケーブル)
動作表示…断続発音、LED発光
電源…LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2
電池寿命…約5ヶ月(スタンバイ状態)
付属品…ゴムリングM×2、ゴムリングS×2、感度調節ボリュームカバー×2、電池、取説
内容量1個
8インチ)のハンドル部に後付け装着する活線センサ。 被覆電線の上から活線状態を検知するとブザー音と光で警報、誤って切断しない様に作業者に注意喚起を促します。
手袋使用時でも検出可能。 電源ON状態で約5ヶ月稼動の低消費回路。
感度調整ボリューム付き。 サイズ…H23×W77×D13mm 質量…約13g(電池含まず)
検出電圧レベル…約AC60V~600V(50Hz/60Hz)、7または8インチの切断工具ハンドル部装着時
対象ケーブル…被覆線(シールドされていないケーブル)
動作表示…断続発音、LED発光
電源…LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2
電池寿命…約5ヶ月(スタンバイ状態)
付属品…ゴムリングM×2、ゴムリングS×2、感度調節ボリュームカバー×2、電池、取説