ドライブレコーダー ZDR-022

ドライブレコーダー ZDR-022 コムテック
(1件のレビュー)

超コンパクトで車内設置もスッキリ!200万画素で映像もキレイ!

液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDHCカード(付属:8GB/class10)※4GB~32GB対応 class10推奨 仕様安全運転支援機能、全国のLED信号に対応、HDR搭載で白飛びなし、ノイズ対策済み、高速録画 質量(g)70 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画] 総画素数200万画素 解像度320×240 保証期間1年 撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー 記録ファイル形式MOV(MPEG-4 AVC/H.264) 適合車種12V車 F値F2.2 画素数200万画素 フレームレート9.1fps/19.1fps/29.1fps 画角水平118°、垂直59°、対角150° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×49(ステー装着72)×26.9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29032527 ZDR-022
19,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29032527
2020-02-21
用途:
営業車に取り付け
医療・福祉・介護関連業

過去に営業車が事故に遭い被害者であるにもかかわらず証拠がない為に裁判で敗れた苦い経験があり付けるようになりました。事故に遭遇した際に非常に重要な証拠となりうるものなので欠かせないです
実際に出合い頭の事故で警察から加害者扱いを受けましたが動画を警察に提出し逆転で被害者になった事例もあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする