リヒトラブ
リクエスト クリヤーポケット(マチ付)
(1件のレビュー)
コピー用紙が100枚収容できる大容量マチ付ポケット。
サイズ
A4
穴数
30(2・4)
材質
ポリプロピレン(生地厚0.14mm)
タイプ
タテ(S)型
寸法(幅W×高さH)(mm)
243×309
グリーン購入法
適合
内容量
1組(10枚)
注意
※中台紙なし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29033078
G49190
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください