ケーブルカッター 落下防止
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
スクリュージョイントは調節可能です。
自動ロック機構採用。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付き。
全長(mm)165
材質カッターヘッド:オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼、プライヤー: 亜鉛合金メッキ(黒)
質量(g)255
ハンドルコンフォートハンドル
切断能力(Φmm) 銅線15
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
クリンピング能力(AWG)1/0
内容量1個
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
商品豆知識