小型クリッパー 落下防止

小型クリッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 小型クリッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス) 小型クリッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。
極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。
切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。センターカット。
大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。
ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。
2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。
取り扱いやすく、持ち運びに便利です。
ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。

全長(mm)200 材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ 質量(g)375 ハンドルコンフォートハンドル 仕上ヘッド:黒防錆コート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 硬度HRC(刃部)約64 切断能力(Φmm)中硬線5.2 内容量1個
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29037549 7102-200TBK
13,300
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする