湯沸かし機能付 IH調理器
お湯が沸いたら自動OFF 『湯沸かし機能』
きめ細かな火力設定ができる 『火力7段階』
メニューに合わせて適温が選べる 『揚げ物7段階』『保温3段階』
制御仕様
加熱:(7段階)1400W、1200W、1000W、800W、450W、300W、100W(300W間欠)
揚げ物:(7段階)140℃、150℃、160℃、170℃、180℃、190℃、200℃
煮込み:400W (調理時間:30分~9時間59秒)
消費電力(W)1400
材質トッププレート/結晶ガラス、本体上/ABS樹脂、本体下/PP樹脂
色黒
コード長さ(m)2
本体質量(kg)約1.95
機能加熱(7段階)、揚げ物(7段階)、煮込み、湯沸かし、切タイマー、保温(3段階)
保温温度保温温度3段階:60℃、70℃、80℃
タイマー設定切タイマー:設定可能時間最大9時間59分(ボタン長押しで、タイマーを早送りで設定可能)
適応寸法(cm)加熱機能時:鍋直径12~24/揚げ物機能時:鍋直径15~20
安全機能温度過昇防止機能、電源切り忘れ防止機能、鍋無し自動OFF機能、小物発熱防止機能
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)295×395×60
内容量1台
揚げ物:(7段階)140℃、150℃、160℃、170℃、180℃、190℃、200℃
煮込み:400W (調理時間:30分~9時間59秒)
注意
※本製品を用途以外の目的に使用しない※揚げ物をするときは、1L未満の油で調理しない
※トッププレートに衝撃を加えない
※水につけたり、かけたりしない
※電源コードは乱暴に扱わない
※トッププレートに鍋以外のものを載せない
※排気口・吸入口に金属物・異物を入れない、塞がない
※電源は交流100V専用コンセントを使う
※電源プラグは根元まで確実に差し込む
※異常・故障時は直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
※改造はしない
※揚げ物、炒め物、焼き物をする時はそばを離れない
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 29041268
2021-04-09
- 用途:
- 揚げ物 一般調理
一般社団法人おもいやりネットワーク 様
(医療・福祉・介護関連業)
最初の購入時は揚げ物設定で温度が際限なく高くなり、油煙が出てビックリした。交換は問い合わせで簡単にできたが、次に来たものは温度設定は170℃でも190℃になって慌ててスイッチを切った。その時は交換はせず騙しだまし使おうと次に使った時は温度が思ったように上がらず130℃にしかならず結局、ガスコンロで揚げ物をした。返品してもらうことにした。
- 対象商品:
- 29041268
2020-05-12
- 用途:
- 調理・湯沸かし
教育・研究機関
今まで使用していたIH調理器は調理器上の温度がさがらないとスタートボタンが押せず、連続使用ができないため不便を感じていましたので購入しました。ハイパワーのため1リットル位の湯沸かしは3分位で沸き、とても便利です。これから活躍してくれそうです。
今後、商品を改善する場合の参考にしていただければ嬉しいですが、使用後のコンセントが熱くなるのが不安です。そして、IH調理器具からコンセントまでの距離が2メートル以上の場合は、コードが届かないです。我が家では届きませんでした。後30センチメートル位コードを長く設計していただければと思います。
3人が参考にしています