マルチレコードプレイヤー
仕様(録音速度)1倍速
質量(kg)約3.0
色ブラウン
消費電力(W)17
回転数(min-1[r.p.m])331/3/45/78
電源AC100V(50/60)・DC12V・1.0A
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×290×210
対応メディア(再生可能)レコード、カセットテープ、CD、CD-R/RW、USBメモリ、SD/MMCカード、(録音可能)USBメモリ、SD/MMCカード、カセットテープ
入力端子外部入力端子(AUX)、AMアンテナ端子
駆動方式ベルト
スピーカーユニット2W×2 8Ω
対応フォーマットMP3、WMA
受信周波数AM52~1620kHz、FM76.0~108.0MHz
出力端子イヤホン端子、音声出力端子
受信方式PLL周波数シンセサイザ方式
インターフェイスUSBポート、SD/MMCカードスロット
録音方式MP3(USBメモリ/SD/MMCカード)、アナログ(カセットテープ)
内容量1台