ミラーレスデジタルカメラFUJIFILM X-T3レンズキット

ミラーレスデジタルカメラFUJIFILM X-T3レンズキット フジフイルム

小型軽量ボディに、新開発の「X-TransTM CMOS 4」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 4」を搭載し、「Xシリーズ」史上最高画質と多彩な色彩表現を実現。
暗いシーンでの撮影や動体撮影におけるAF性能の大幅な向上を実現。
電子ビューファインダー(EVF)の性能を進化させ、動体追従性能を向上。
ファインダーを中心とした安定感のあるデザインと、快適な操作性・拡張性を実現。
プロの映像制作ニーズに応える充実の動画性能を実現。4K/60P 10ビットの動画記録。
防塵・防滴・耐低温構造。「XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS」レンズ付属。開放F値2.8の明るさと手ブレ補正機構を組み込み、広角27mmから中望遠84mmまでカバーする常用ズームレンズ。

有効画素数約2,610万画素 質量(g)約489(バッテリー、 SDメモリーカード含まず) 付属品レンズ/XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS、充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)、バッテリーチャージャーBC-W126S、クリップオンフラッシュEF-X8、ショルダーストラップ、ボディーキャップ、ストラップリング、ストラップリングカバー、ストラップリングカバー、ホットシューカバー、縦位置グリップ用端子カバー、端子カバー(着脱可) シンクロターミナルカバー、ストラップリング取り付け補助具、説明書・保証書一式 電源充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)※付属 感度標準出力感度:AUTO1/AUTO2/AUTO3(I SO12800まで設定可能)/ISO160~12800(1/3段ステップ、拡張モード:ISO80/100/125/25600/51200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.5×92.8×58.8 ワイヤレス通信準拠規格:IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル)、暗号化方式:WEP/WPA/WPA2 mixed mode、アクセス方式:インフラストラクチャーモード 記録メディアSDメモリーカード(~2GB)/SDHCメモリーカード(~32GB)/SDXCメモリーカード(~512GB)UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱ対応、ビデオスピードクラスV90対応 無線通信方式準拠規格:Bluetooth Ver 4.2(Bluetooth low energy)、使用周波数範囲:2402~2480MHz(中心周波数) レンズマウントFUJIFILM Xマウント 入出力端子デジタル入出力:USB Type-C(USB3.1 Gen1)、HDMI出力:HDMIマイクロ端子(Type D)、その他:Φ3.5mmステレオミニジャック(マイク用)、Φ3.5mmステレオミニジャック(ヘッドホン用)、Φ2.5mmリモートレリーズ端子、 ホットシュー、シンクロターミナル 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29043133 X-T3LK-B ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29043149 X-T3LK-S シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする