コードレスチェーンソー本体のみ UC18H

コードレスチェーンソー本体のみ UC18H BOSCH(ボッシュ) コードレスチェーンソー本体のみ UC18H BOSCH(ボッシュ)

チェーン取付及びテンション調整が工具不要で簡単、SDSシステム。
滑りにくいラバーグリップ、ハンドガード、サイドハンドル、バッテリ残量インジケーター装備。
引っかけての切断も容易な先端チップガード装備。

仕様
チェーン刃ピッチ:3/8 、チェーン刃ドライブリンクゲージ:1.1mm、チェーン刃ドライブリンク数:33枚
2.5Ahバッテリー1充電の切断可能数目安:75mmΦ木枝×約40カット(木質・使用条件により変動)
電圧(V)18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) チェーン形式90XP-033E チェーンスピード(m/s)[m/分]4.2 バー全長(mm)200 質量(kg)3.0(2.5Ahバッテリー装着時) 対応パワフルLi-ion18V 給油方式自動 切断幅(mm)(最大)135 オイルタンク容量(mL)80 内容量1台
注意
※本体のみ
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29043413 UC18H
28,300
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする